Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH Optisch-akustischer Signalgeber LED BA10S 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306537-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     12405
EAN/GTIN:
     4015162124057
Suchbegriffe:
Motorsirene
Alarmsirene
Sirene
motorsirene
PENTATECH Optisch-akustischer Signalgeber LED BA10S 100 dB

Sirene mit optischem Signalgeber BA10S

Sirene mit optischem Signalgeber
Sieben helll blinkende LEDs
24 - 28 V DC
EN 54-3, EN 54-23

Rote Sirene mit optischem Signalgeber kombiniert. Erfüllt EN 54-3:2001+ A1:2002 + A2:2006, EN 54-23:2010, Typ A

Technische Daten:
Gehäusefarbe (Details): Rot · Geräuschentwicklung (max.): 100 dB · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 24 - 28V DC
Stromverbrauch bei Alarm: 19 mA/ 24 V DC
Sirenenton: 1754 - 2380 Hz sinus 11 Hz
Lautstärke: 100 dB (+/-2dB)/1m
Schutzklasse: IP21C
Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C

Lieferumfang:
Inkl. Sockel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 110 mm x 52 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
BA10S
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Optisch-akustischer Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: PENTATECH, 12405, BA10S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,45*
€ 42,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,36*
€ 42,17*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 63,32*
€ 4,00*
ab € 37,66*
€ 63,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.