Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3309 BT VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO) VDE-Norm 0701-0702, 0404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y779301
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992135
EAN/GTIN:
     3831063422709
Suchbegriffe:
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde-messgerät metrel
vde messgerät
Das neue MI 3309 BT DeltaGT ist ein Multifunktionsmessgerät, das sowohl mit Batterien als auch mit Netzspannung betrieben werden kann und für die Durchführung von Sicherheitsprüfungen an tragbaren elektrischen Ausrüstungen ausgelegt ist. Das Gerät enthält eine einzigartige PRCD-Prüftechnologie, die ein Auslösen des Netz-RCD während der Messung verhindert. Aufgrund der dualen Stromversorgung des MI 3309 können mithilfe des Geräts trotz seiner leichten Bauweise Prüfungen durchgeführt werden, die üblicherweise nur in größeren und schwereren Geräten zu finden sind (z. B. Differenzableitstrom, Berührungsableitstrom, Leistungsverbrauch usw.). Zur Durchführung von Prüfungen an fest installierten Geräten ist das Gerät mit zusätzlichen Eingängen ausgestattet. Dank des großen LCD-Grafikdisplays mit Hintergrundbeleuchtung, zwei PASS / FAIL-LED-Anzeigen und der HILFE-Bildschirme für jede Messung ist die Handhabung und Benutzung des Geräts klar und einfach. Das MI 3309 kann bis zu 1500 Prüfergebnisse mit Parametern speichern, die für eine weitere Datenverarbeitung und die Erstellung von Prüfberichten auf einen PC herunter geladen werden können (Software in der Standardausführung enthalten). Die leichte Bauweise, vorprogrammierte und benutzerdefinierte Prüffolgen und das optionale QR-Barcodesystem machen das MI 3309 zu einem idealen Messgerät für in hoher Anzahl durchgeführte professionelle Sicherheitsprüfungen an tragbaren Geräten. Die erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten des MI 3309 unterstützen die Verwendung eines Bluetooth / RS232-Etikettendruckers und eines Android / RS232-Barcodelesegeräts. Zusätzlich unterstützt das MI 3309 auch die Verwendung eines RFID-Scanners für das Lesen / Beschreiben von RFID-Tags.
Features:
Grafisches LCD-Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung
Unterstützung der Android App
Bluetooth-Kommunikation mit Drucker, Barcode-Leser und PC
Das Grafikdisplay gestattet ein einfaches Ablesen der Ergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen
An den Seiten des LCD-Displays sind große, grüne und rote Leuchtanzeigen für eine zusätzliche PASS / FAIL-Anzeige angebracht
Großer Flash-Datenspeicher zum Speichern von Prüfergebnissen und Parametern (durchschnittlich können etwa 1500 Prüfungen mit Parametern gespeichert werden)
Zwei Kommunikations-Ports (USB und RS232C) für die Kommunikation mit dem PC und dem Barcode-Leser
Integrierte Echtzeituhr
QR- und Barcodesystem für eine schnelle Prüfcodeauswahl und Identifizierung des Prüflings
Programmierbare Grenzwerte für die PASS / FAIL-Auswertung
Voll kompatibel mit der neuen PC-Software PATLink PRO von Metrel, die optional erworben werden kann
(Download, Ansicht,
Lieferumfang:
Gerät MI 3309 BT DeltaGT · Gepolsterte Tragetasche · IEC-Kabel, 2m, 2 Stück · Prüfleitung, schwarz, 1,5 m · Prüfleitung, grün, 1,5 m · Prüfleitung, braun, 1,5 m · Krokodilklemme, schwarz · Krokodilklemme, grün · Krokodilklemme, braun · Prüfspitze, schwarz · Prüfspitze, grün · Prüfspitze, braun · RS232-Kabel · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Kurzform der Bedienungsanleitung · ISO-Kalibrierzertifikat · NiMH-Akkus, Typ AA, 6 Stück.
Hinweise:
Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
230 mm
Breite:
140 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.2 kg
Schnittstellen:
USB + RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher:
ja
Typ:
MI 3309 BT
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Leitungstest + Berühru
Speicher (Plätze):
1500
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 61557
VDE-Norm:
0701-0702 + 0404
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe: Metrel, MI 3309 BT, VDE 0701-0702
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 844,00*
€ 939,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 761,36*
€ 939,27*
Frei Haus
ab € 858,70*
€ 945,65*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,23*
€ 1.048,07*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.029,29*
€ 1.110,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,27*
€ 1.117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,63*
€ 1.069,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 815,75*
€ 970,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,21*
€ 941,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,34*
€ 916,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,36*
€ 906,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.521,60*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,63*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 373,83*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 58,01*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,13*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 996,67*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 595,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.