Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y776781 Herst.-Nr.: KM468210 EAN/GTIN: 0010942218661 |
| |
|
| | |
| Über 40 Jahre unveränderte Technik - über 40 Jahre Erfolg sprechen für sich ! Kompakte Filterkaffeemaschine mit Druckbrühsystem (ca. 2,5 bar) für mokkaähnlichen Geschmack Features: Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1 l ( 8 bis 12 Tassen ) 850 Watt Lieferumfang: Kaffeemaschine + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 850 W | Farbe: | weiß | Kaffeemaschinen-Besonderheiten: | mit Druckbrühsystem | Fassungsvermögen Tassen: | 12 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Kaffeemaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 91,88* | € 112,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 100,63* | € 121,65* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 100,72* | € 122,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 102,49* | € 124,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 138,84* | € 164,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|