Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4682 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4682 ws
KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4682 ws
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48654183
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM4682
EAN/GTIN:
     0010942218661
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

KRU Druckbrüh-Automat T8.2 KM 4682 ws

Druckbrühsystem, Sicherheitsverschluss, 8 bis 12 Tassen, Permanent Filter, neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne, aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
850 W
Tassenzahl:
12
Fassungsvermögen:
1000 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
weiß
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 100,08*
€ 122,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,06*
€ 123,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 102,66*
€ 125,68*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 127,83*
1
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 130,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.