Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 232233 M22S-R10K Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y764871
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232233
EAN/GTIN:
     4015082322335
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
232233.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29.2 mm
Achsen-Ausführung:
Geriffelt + Kunststoff
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
29.5 mm
Typ:
M22S-R10K
Achs-Länge:
32.9 mm
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Schrauben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Weitere Suchbegriffe: Poti, Thermische Widerstände, Thermistor, potentiometer, Eaton, M22S-R10K, 110-4565
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,34*
€ 44,68*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,34*
€ 45,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 36,49*
€ 45,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,59*
€ 47,30*
€ 5,00*
ab € 38,21*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
229489
ab € 29,52*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,32*
Zubehör
Eaton
229492
ab € 33,81*
Zubehör
Eaton
229493
ab € 34,06*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.