Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 10k M22S-R10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ-Titan, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ / 0.5W, Schaft-Ø 29,5 mm
Eaton RMQ-Titan, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ / 0.5W, Schaft-Ø 29,5 mm
Eaton RMQ-Titan, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ / 0.5W, Schaft-Ø 29,5 mm
Artikel-Nr.:
     3517K-65286250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232233
EAN/GTIN:
     4015082322335
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Potentiometer 10k M22S-R10K

Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ± 10 % (linear), Widerstand: R= 10 k?, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: DILET , ETR4-70, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0,5 W
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,46*
€ 44,73*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 36,51*
€ 45,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,92*
€ 47,87*
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 49,60*
Frei Haus
ab € 39,67*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
229489
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
229494
ab € 34,14*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.