Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4605396 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y758062
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4605396
EAN/GTIN:
     4064161151441
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Features:
Einstellbare Frequenz mit Energiesparfunktion
Rost- und verschleißfeste Keramikwelle
Werkzeuglose Montage und einfache Wartung
Lieferumfang:
Teichpumpe + 2 x Adapter (Kunststoffverbinder) + 2 x Düsenauslässe + 2 x Gummiringe + 2 x Kunststoffringe + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
246 mm
Breite:
186 mm
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
2.8 kg
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Leistungsaufnahme:
30 W
Förderhöhe:
4 m
Fördermenge:
4500 l/h
Förderhöhe (max.):
4 m
Fördermenge (max.):
4500 l/h
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Renkforce, Bachlaufpumpe, Filterpumpe, gartenteichpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,83*
€ 65,56*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 65,57*
€ 3,50*
ab € 57,88*
€ 75,98*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 111,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.