Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4605396 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302698-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4605396
EAN/GTIN:
     4064161151441
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Renkforce RF-4605396 Bachlaufpumpe

Bachlaufpumpe 4500 l/h

Einstellbare Frequenz mit Energiesparfunktion
Rost- und verschleißfeste Keramikwelle
Werkzeuglose Montage und einfache Wartung

Ausstattung:
Mit Rotor-Sperrschutz
Fördert Teichwasser und grobe Schmutzpartikel bis 8 mm in einen Filter
Wasserdicht gemäß IPX8.

Technische Daten:
Förderhöhe (max.): 4 m · Fördermenge (max.): 4500 l/h · Gewicht: 2.8 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 30 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 246 mm · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø · Schutzart: IPX8 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz
Kabel: 05RN8-F3G 0,75 mm 2 x 10 m Länge
Max. Wassertemp.: 35 °C
Max. Einsatztiefe: 1,5 m

Lieferumfang:
Teichpumpe,2 x Adapter (Kunststoffverbinder),2 x Düsenauslässe,2 x Gummiringe,2 x Kunststoffringe,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 246 x 186 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
246 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Marke:
Renkforce
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
4 m
Fördermenge (max.):
4500 l/h
Leistungsaufnahme:
30 W
Gewicht:
2.8 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Renkforce, RF-4605396, Bachlaufpumpe, Filterpumpe, gartenteichpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,66*
€ 65,81*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 65,82*
€ 3,50*
ab € 58,22*
€ 76,25*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 112,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.