Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4605400 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y754772
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4605400
EAN/GTIN:
     4064161151465
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Features:
Rost- und verschleißfeste Keramikwelle
Werkzeuglose Montage und einfache Wartung
Lieferumfang:
Teichpumpe + 2 x Adapter (Kunststoffverbinder) + 2 x Düsenauslässe + 2 x Gummiringe + 2 x Kunststoffringe + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
132 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
217 mm
Breite:
278 mm
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
4.33 kg
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme:
120 W
Förderhöhe:
7 m
Fördermenge:
14000 l/h
Förderhöhe (max.):
7 m
Fördermenge (max.):
14000 l/h
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe 14000 l/h, bachlauf teichpumpe, teichpumpe förderhöhe 7m, Renkforce, Bachlaufpumpe, Filterpumpe, gartenteichpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,03*
€ 94,46*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 94,47*
€ 3,50*
ab € 83,70*
€ 106,89*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 158,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.