Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4605400 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302700-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4605400
EAN/GTIN:
     4064161151465
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Renkforce RF-4605400 Bachlaufpumpe

Bachlaufpumpe 14000 l/h

Rost- und verschleißfeste Keramikwelle
Werkzeuglose Montage und einfache Wartung

Ausstattung:
Mit Rotor-Sperrschutz
Fördert Teichwasser und grobe Schmutzpartikel bis 8 mm in einen Filter
Wasserdicht gemäß IPX8.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Förderhöhe (max.): 7 m · Fördermenge (max.): 14000 l/h · Gewicht: 4.33 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 120 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 278 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 217 mm · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø · Schutzart: IPX8 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz
Kabel: 05RN8-F3G 0,75 mm 2 x 10 m Länge
Max. Wassertemp.: 35 °C
Max. Einsatztiefe: 1,5 m

Lieferumfang:
Teichpumpe,2 x Adapter (Kunststoffverbinder),2 x Düsenauslässe,2 x Gummiringe,2 x Kunststoffringe,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 217 x 278 x 132 mm
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Länge:
217 mm
Produktabmessung, Breite:
278 mm
Marke:
Renkforce
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
7 m
Fördermenge (max.):
14000 l/h
Leistungsaufnahme:
120 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gewicht:
4.33 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe 14000 l/h, bachlauf teichpumpe, teichpumpe förderhöhe 7m, Renkforce, RF-4605400, Bachlaufpumpe, Filterpumpe, gartenteichpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,36*
€ 94,28*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 94,29*
€ 3,50*
ab € 83,36*
€ 107,10*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 159,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.