Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137321N 50A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Zufällig schaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717372
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137321N
EAN/GTIN:
     3593150048864
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Marktanwendung:
BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
74 mm
Breite:
38 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GN50ARH
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltspannung (max.):
660 V/AC
Schaltungsart:
Zufällig schaltend
Steuerspannung (max.):
260 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
50 A
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Crouzet, GN50ARH, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,99*
€ 94,46*
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 94,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 114,97*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 117,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.