Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN, 50A, 660V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184981
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137321N
EAN/GTIN:
     3593150048864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Halbleiterrelais, Typ=84137321N, Breite=44.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=29.1 mm, Lastspannung max.=660 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=59.4 mm, Steuerspannung max.=260 V, Steuerspannung min.=90 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Sofortschaltung, Konformität mit Normen=CE UL Recognized VDE EAC, Serie=GN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
40 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,98*
€ 94,08*
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 94,09*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 114,50*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 117,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.