Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137850N 10A Schaltspannung (max.): 200 V/AC Gleichstromschaltung 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717362
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137850N
EAN/GTIN:
     3593150049199
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
74 mm
Breite:
38 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GND10DH
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltspannung (max.):
200 V/AC
Schaltungsart:
Gleichstromschaltung
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Crouzet, GND10DH, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,34*
€ 89,16*
€ 8,95*
ab € 68,87*
€ 89,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 100,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 91,11*
€ 119,37*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,79*
€ 159,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 80,59*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 36,45*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,59*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 43,05*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 27,45*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,67*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,97*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.