Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 84137850N HALBLEITERRELAIS 10A 5-200V DC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586435
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137850N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 10 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: GND
  • Betriebsspannung, min.: 5 VDC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 200 VDC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, 84137850N, 3586435, 358-6435
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 65,26*
    € 87,62*
    € 8,95*
    ab € 67,06*
    € 87,63*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 79,24*
    € 100,71*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 91,76*
    € 120,04*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 132,72*
    € 163,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,04*
    € 142,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,72*
    € 142,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,44*
    € 124,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,89*
    € 117,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,76*
    € 109,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Crouzet
    26532722N
    ab € 0,566*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532752N
    ab € 78,32*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532753N
    ab € 33,45*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532754N
    ab € 43,38*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532755N
    ab € 42,46*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532756N
    ab € 25,18*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532764N
    ab € 8,67*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532001
    ab € 1,97*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532720N
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.