| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690641 Herst.-Nr.: 4133200 EAN/GTIN: 4006825411072 |
| |
|
| | |
| Mit ihrer einstellbaren Düse eignet sich die Sprühpistole mit Saugbecher besonders zum Sprühen von Leichtöl und Reinigungsmitteln. Der stufenlose Abzugshebel dient zur exakten Dosierung des Sprühmaterials. Der Saugbecher ermöglicht dabei tropffreies Arbeiten mit großem Bewegungsspielraum. Mit einem Volumen von 0,9 Litern erlaubt der Saugbecher lange Einsätze ohne Nachfüllen. Ein Stecknippel für den Anschluss an eine Druckluft-Schnellkupplung ist im Lieferumfang enthalten. Features: Einstellbare Düse Abzugshebel Behälter Lieferumfang: 1x Sprühpistole 1x Saugbecher Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Betriebsdruck (max.): | 6 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Sprühpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Reinigungspistole, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, einhell farbspritzpistole, farbspritzpistole, Einhell, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,84* | € 17,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,30* | € 17,34* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,71* | € 17,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,32* | € 22,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,44* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|