| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381987-BP Herst.-Nr.: 4133200 EAN/GTIN: 4006825411072 |
| |
|
| | |
| Einhell Druckluft-Sprühpistole 6 bar
Einhell Kompressoren-Zubehör Sprühpistole, Saugbecher
Einstellbare Düse Abzugshebel Behälter
Mit ihrer einstellbaren Düse eignet sich die Sprühpistole mit Saugbecher besonders zum Sprühen von Leichtöl und Reinigungsmitteln. Der stufenlose Abzugshebel dient zur exakten Dosierung des Sprühmaterials. Der Saugbecher ermöglicht dabei tropffreies Arbeiten mit großem Bewegungsspielraum. Mit einem Volumen von 0,9 Litern erlaubt der Saugbecher lange Einsätze ohne Nachfüllen. Ein Stecknippel für den Anschluss an eine Druckluft-Schnellkupplung ist im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Das Volumen des Saugbechers beträgt 0,9 l Stufenloser Abzugshebel zur exakten Dosierung des Sprühmaterials Inkl. drehbarer Düse zur stufenlosen Einstellung des Sprühwinkels
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 6 bar · Gewicht: 500 g · Weitere technische Daten: Arbeitsdruck: 3 – 6 bar Inhalt Saugbecher: 0,9 l
Lieferumfang: 1x Sprühpistole 1x Saugbecher
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Betriebsdruck (max.): | 6 bar | Gewicht: | 500 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Sprühpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Reinigungspistole, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, einhell farbspritzpistole, farbspritzpistole, 4006825411072, Einhell, 4133200, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,23* | € 17,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,79* | € 17,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,31* | € 17,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 22,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|