Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole mit Saugbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühpistole mit Saugbecher
Sprühpistole mit Saugbecher
Artikel-Nr.:
     400-1062789
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4133200
EAN/GTIN:
     4006825411072
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Imprägniermittel
Imprägnierung

Sprühpistole mit Saugbecher


Die Einhell Sprühpistole mit Saugbecher ermöglicht das saubere Sprühen über einen einstellbaren Sprühstrahl, der durch ein gerades Sprührohr führt. Das original Einhell Zubehör ist für deren Kompressoren geeignet.
- Breite: 11, - Gewicht: 0,6 kg, - Höhe: 26, - Länge: 18, - Max. Arbeitsdruck: 8 bar, - Min. Arbeitsdruck: 3 bar

0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
18
Breite:
11
Höhe:
26
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 17,33*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 17,34*
Lager 400
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 17,97*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,20*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.