Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TH-AC 240/50/10 OF 50l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y690231
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4010393
EAN/GTIN:
     4006825597295
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Ein vielseitiger Kompressor, der mit seiner stehenden, platzsparenden Bauweise in keiner Werkstatt oder Garage fehlen darf. Der Arbeitsdruck kann mittels Druckminderer bis zu 10 bar reguliert werden und bietet bei einer Vielzahl von Druckluftarbeiten gute Dienste. Seine ölfreie Pumpe kommt ohne Schmierung aus und ist daher besonders wartungsarm. Dadurch ist der Kompressor in jeder Position transportierbar. Der geregelte Arbeitsdruck des Kompressors wird per Manometer angezeigt und an der Schnellkupplung abgenommen. Für Mobilität und einen einfachen Transport sorgen der Haltebügel und die großen Räder. Das Ablassen des Kondensats aus dem Kessel per Entwässerungsschraube ermöglicht eine komfortable Wartung. Die vibrationsdämpfenden Standfüße vermeiden Erschütterungen und reduzieren die Geräuschentwicklung. Dank Rückschlag- sowie Sicherheitsventil ist für die Sicherheit des Bedieners bestens gesorgt. Zudem sorgt eine Halterung zum zwischenzeitlichen Aufbewahren des Zubehörs jederzeit für Ordnung.
Features:
Kessel-Inhalt: 50 l
Ölfrei
Lieferumfang:
1x Kompressor TC-AC 240/50/10 OF
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Höhe:
840 mm
Länge:
360 mm
Breite:
345 mm
Gewicht:
21.5 kg
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kessel-Inhalt:
50 l
Ansaugleistung:
240 l/min
Zylinder-Anzahl:
1
Drehzahl (max.):
4000 U/min
Förderleistung:
173 l/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 153,87*
€ 176,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 189,43*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 193,39*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 195,63*
€ 6,90*
ab € 183,36*
€ 208,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.