Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TH-AC 240/50/10 OF 50 l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381935-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4010393
EAN/GTIN:
     4006825597295
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell Druckluft-Kompressor TH-AC 240/50/10 OF 50 l 10 bar

Kompressor TH-AC 240/50/10 OF

Kessel-Inhalt: 50 l
Ölfrei

Ein vielseitiger Kompressor, der mit seiner stehenden, platzsparenden Bauweise in keiner Werkstatt oder Garage fehlen darf. Der Arbeitsdruck kann mittels Druckminderer bis zu 10 bar reguliert werden und bietet bei einer Vielzahl von Druckluftarbeiten gute Dienste. Seine ölfreie Pumpe kommt ohne Schmierung aus und ist daher besonders wartungsarm. Dadurch ist der Kompressor in jeder Position transportierbar. Der geregelte Arbeitsdruck des Kompressors wird per Manometer angezeigt und an der Schnellkupplung abgenommen. Für Mobilität und einen einfachen Transport sorgen der Haltebügel und die großen Räder. Das Ablassen des Kondensats aus dem Kessel per Entwässerungsschraube ermöglicht eine komfortable Wartung. Die vibrationsdämpfenden Standfüße vermeiden Erschütterungen und reduzieren die Geräuschentwicklung. Dank Rückschlag- sowie Sicherheitsventil ist für die Sicherheit des Bedieners bestens gesorgt. Zudem sorgt eine Halterung zum zwischenzeitlichen Aufbewahren des Zubehörs jederzeit für Ordnung.

Ausstattung:
Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
Stehende Bauweise für ein platzsparendes Aufbewahren
Viele Anwendungen bis 10 bar regulierbar mittels Druckminderer
Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
Große Räder und Haltebügel für den einfachen Transport

Technische Daten:
Ansaugleistung: 240 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 4000 U/min · Förderleistung: 173 l/min · Gewicht: 21.5 kg · Kessel-Inhalt: 50 l · Leistung: 1500 W · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 840 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm

Lieferumfang:
1x Kompressor TC-AC 240/50/10 OF

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
840 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
Marke:
Einhell
Förderleistung:
173 l/min
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1500 W
Ansaugleistung:
240 l/min
Kessel-Inhalt:
50 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
4000 U/min
Gewicht:
21.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, 4006825597295, Einhell, 4010393, TH-AC 240/50/10 OF, kompressoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 153,87*
€ 176,81*
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 189,43*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 193,39*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 195,63*
€ 6,90*
ab € 183,36*
€ 208,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.