Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-13A Hand-Multimeter analog CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y682541
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13A
EAN/GTIN:
     4016139000909
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das kompakte und robuste Multimeter vereint traditionelle analoge Messtechnik mit moderner Ausstattung. Die Messeingänge sind gegen Überlast geschützt.
Features:
CAT III 300 V
Batterietest
Lieferumfang:
Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
120 g
Typ:
VC-13A
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 kΩ/V
AC-Innen-Widerstand:
4.5 kΩ/V
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
0 Ω - 2 MΩ
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
Mignon-Batterie (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
4 %
Messbereich A/DC max.:
250 mA
Messbereich A/DC min.:
0.2 mA
Messbereich V/AC max.:
300 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
300 V
Messbereich V/DC min.:
0.05 V
Strommessung:
DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, 04016139000909, VOLTCRAFT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 25,98*
1 Tag
207
1
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 26,00*
2
€ 6,95*
ab € 21,14*
€ 28,92*
9 Tage
219
1
€ 6,99*
ab € 31,25*
€ 42,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.514
€ 5,09*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
€ 32,14*
Sonstiges
Voltcraft
122928
€ 21,37*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,74*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
€ 9,24*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4P
€ 26,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439615
€ 12,45*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439610
€ 36,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
€ 34,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
€ 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.