Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-13A Hand-Multimeter analog CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386327-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13A
EAN/GTIN:
     4016139000909
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
VOLTCRAFT VC-13A Hand-Multimeter analog CAT III 300 V

Analog-Multimeter VC-13A

CAT III 300 V
Batterietest

Das kompakte und robuste Multimeter vereint traditionelle analoge Messtechnik mit moderner Ausstattung. Die Messeingänge sind gegen Überlast geschützt.

Ausstattung:
Messfunktionen: Gleich- und Wechselspannung · Gleichstrom · Widerstand · Dämpfung · Batterietest für 1,5 und 9 V Batterien · Stoßgedämpftes Messwerk · Überlastgeschützte Messeingänge.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 4.5 kΩ/V · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · DC-Innen-Widerstand: 10 kΩ/V · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 120 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 4 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/DC max.: 250 mA · Messbereich A/DC min.: 0.2 mA · Messbereich V/AC max.: 300 V · Messbereich V/AC min.: 0.2 V · Messbereich V/DC max.: 300 V · Messbereich V/DC min.: 0.05 V · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 2 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Mignon-Batterie (AA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · Weitere technische Daten: Batterietest: 1,5/9 V/DC · Messbereich Dämpfung: -20 bis +22 dBm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 116 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-13A
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
4 %
Messbereich A/DC max.:
250 mA
Messbereich A/DC min.:
0.2 mA
Messbereich V/AC max.:
300 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
300 V
Messbereich V/DC min.:
0.05 V
AC-Innen-Widerstand:
4.5 kΩ/V
DC-Innen-Widerstand:
10 kΩ/V
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Messbereich Widerstand:
0 Ω - 2 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
Mignon-Batterie (AA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, 04016139000909, 4016139000909, VOLTCRAFT, VC-13A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 26,00*
Lager 102
219
1
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 26,01*
2
€ 6,95*
ab € 21,13*
€ 28,91*
9 Tage
229
1
€ 6,99*
ab € 31,28*
€ 42,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.514
€ 5,11*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
€ 32,20*
Sonstiges
Voltcraft
122928
€ 21,48*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,60*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
€ 9,22*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4P
€ 26,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439615
€ 12,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439610
€ 36,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
€ 33,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
€ 70,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.