Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-A3003FC Stromzange digital Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y672641
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4629295
EAN/GTIN:
     0095969785273
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Alle Fakten immer zur Hand. Die A3003FC ist eine Stromzange zur Messung großer Gleichströme. Sie ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und Protokollierung von Messdaten über der Zeit sowie die gemeinsame Nutzung der Messdaten mit der Fluke-Connect™-App und der Videoanruffunktion ShareLive™.Mit Fluke-Connect-fähigen Wireless-Messgeräten können Sie an schlecht zugänglichen und an gefährlichen Stellen messen, ohne sich selbst der Gefahr auszusetzen. Der Vorgang ist ganz einfach. Schließen Sie die Strommesszange a3003 FC oder eines der anderen Wireless-Messmodule aus der Fluke Connect Familie an die Messstellen an, und lesen Sie die Ergebnisse aus sicherer Entfernung auf dem Fluke Connect Multimeter oder einem PC ab.
Darüber hinaus können die Fluke-Connect-Messgeräte sogar Messdaten an Ihr Smartphone senden, sodass Sie vor Ort durchgeführte Messungen speichern und jederzeit und an jedem Ort mit Ihrem Team teilen können.
Features:
Messung von bis zu 2000 A Gleichstrom.
Abnehmbare Stromzange mit Verlängerungskabel zur Messung an engen Stellen.
Als eigenständiges Messgerät oder Teil eines Systems verwendbar.
Protokollierungsfunktion zum Aufzeichnen und Speichern von bis zu 65.000 Messwerten
Große Backenöffnung (64 mm) zum Messen großer Starkstromleiter
Verwenden Sie die Protokollfunktion für die Aufzeichnung und Speicherung von bis zu 65000 Messungen
Die Fluke a3003 FC überträgt Messwerte drahtlos an die nachfolgend aufgeführten, mit Fluke Connect® kompatiblen Master-Einheiten:
Digitalmultimeter Fluke 3000 FC
Wärmebildkameras Fluke Ti200/300/400
PC über optionalen Adapter pc3000 FC
Mobile Fluke-Connect-App
Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
Lieferumfang:
Fluke a3003 FC, Gleichstrommodul, Akkus, Trageriemen, Magnet und Schnellstartübersicht.
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Breite:
63.5 mm
Gewicht:
299 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
64 mm
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
FLK-A3003FC
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Messbereich A/DC max.:
2000 A
Messbereich A/DC min.:
1.0 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 640,45*
€ 683,43*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,19*
€ 684,50*
Frei Haus
ab € 652,22*
€ 695,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 650,55*
€ 695,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 619,36*
€ 779,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,23*
€ 927,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,65*
€ 917,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 669,35*
€ 796,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,49*
€ 772,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,05*
€ 753,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,48*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,06*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,07*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,72*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,67*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.