Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 214-LP 63214300 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y661491
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63214300
EAN/GTIN:
     4049505025855
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
200 mm
Breite:
120 mm
Innenmaß Tiefe:
174.4 mm
Innenmaß Höhe:
51 mm
Innenmaß Breite:
113.2 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
EUROMAS ET 214-LP
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, EUROMAS ET 214-LP, EUROMAS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,82*
€ 28,43*
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 28,44*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 30,87*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 31,61*
€ 3,50*
ab € 41,97*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,33*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,21*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.