Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y626422 Herst.-Nr.: 9164387 EAN/GTIN: 4031101542843 |
| |
|
| | |
| Jeder Mensch ist anders. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Ein gutes Produkt muss für die unterschiedlichsten Menschen konzipiert sein besonders wenn es um Sicherheit geht. Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Features: Innen und außen kratzfest Uneingeschränktes Sichtfeld nach unten Verstellbare Bügellänge Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Scheibentönung: | grau | Normen: | DIN EN 166 + DIN EN 172 | Besonderheiten: | inkl. UV-Schutz | EN Norm: | EN 166 + EN 172 | DIN-Norm: | DIN 166 + DIN 172 | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, uvex, astrospec, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,40* | € 10,47* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,38* | € 11,78* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 12,02* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 13,09* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,03* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|