Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y616691 Herst.-Nr.: 5802500 EAN/GTIN: 4007922151632 |
| |
|
| | |
| Das neue Bresser Biorit ICD Auflichtmikroskop stellt die gelungene Vereinigung zwischen günstigem Preis, hoher Qualität und guter Ausstattung dar. Es eignet sich hervorragend für die Beobachtung von Münzen, Briefmarken, Mineralien u.v.a. Durch den großen Arbeitsabstand von 70 mm und den weiten Verstellbereich des Fokussiertriebs lassen sich auch größere Objekte bequem betrachten. Mit dem als Zubehör erhältlichen MikrOkular können Sie die Bilder auch direkt am PC betrachten und speichern! Die integrierte Beleuchtung (12V / 10W) stellt eine gleichmäßige Ausleuchtung sicher. Alle tragenden Bauteile bestehen aus Stahl bzw. Aluminium, wodurch sich das Biorit ICD von der "Spielzeugklasse" abhebt und eine solide und zuverlässige Basis sowohl für den Einsteiger als auch für den fortgeschrittenen Nutzer darstellt. Als weiteres sinnvolles Zubehör sind Objektive für 10x und 40x Vergrößerung und auch andere Okulare erhältlich. Features: Hochwertiges Stereomikroskop mit Auflicht Hervorragend für Münzen, Briefmarken usw. Großer Arbeitsabstand und weiter Verstellbereich Lieferumfang: Mikroskop Biorit ICD + Stereo-Objektiv 2x + Okularpaar WF 10x (30.5mm Steckdurchmesser) + Ersatzlampe + Ersatzsicherung + Staubschutzhülle. Weitere Informationen: | | Höhe: | 270 mm | Länge: | 175 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 115 mm | Gewicht: | 2200 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Betriebsspannung: | 230 V | Optische Vergrößerung (max.): | 20 x | Bauart: | Binokular | Beleuchtungsart: | Auflicht | Leuchtmittel-Leistung: | 10 W | Arbeitsabstand (max.): | 70 mm | Produkt-Art: | Stereomikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereomikroskope, stereo zoom mikroskop, mikroskope bresser, 04007922151632, Bresser Optik, Biorit ICD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,28* | € 160,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,35* | € 160,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 147,52* | € 167,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,98* | € 296,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|