Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics ICD 20X - Optisches Mikroskop - Schwarz - Weiß - 20x - AC - 115 mm - 175 mm (5802500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3026461
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5802500
EAN/GTIN:
     4007922151632
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Hauptmerkmale

Design  
Microskop typ  Optisches Mikroskop
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Merkmale  
Maximaler Zoomfaktor  20x
Beleuchtung  Nein
Anzahl der Okulare  2
  
Kamera  
Integrierte Kamera  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  AC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  115 mm
Tiefe  175 mm
Höhe  270 mm
Gewicht  2,2 kg
Paketgewicht  2,64 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Microskop typ:
Optisches Mikroskop
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Maximaler Zoomfaktor:
20x
Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Okulare:
2
Integrierte Kamera:
Nein
Energiequelle:
AC
Breite:
115 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
270 mm
Paketgewicht:
2,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, bresser stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, stereomikroskope, 5802500, bresser, optik, biorit, stereomikroskop, binokular, auflicht, optics, optisches, mikroskop, schwarz, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 166,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 166,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 151,47*
€ 171,62*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 261,95*
€ 295,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.