Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics ICD 20X Optisches Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics ICD 20X Optisches Mikroskop
Bresser Optics ICD 20X Optisches Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18579782
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5802500
EAN/GTIN:
     4007922151632
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Das neue Bresser Biorit ICD Auflichtmikroskop stellt die gelungene Vereinigung zwischen günstigem Preis, hoher Qualität und guter Ausstattung dar. Es eignet sich hervorragend für die Beobachtung von Münzen, Briefmarken, Mineralien u.v.a. Durch den großen Arbeitsabstand von 70 mm und den weiten Verstellbereich des Fokussiertriebs lassen sich auch größere Objekte bequem betrachten.
Mit einer als Zubehör erhältlichen MikroCam können Sie die Bilder auch direkt am PC betrachten und speichern! Die integrierte Beleuchtung (12V / 10W) stellt eine gleichmäßige Ausleuchtung sicher. Alle tragenden Bauteile bestehen aus Stahl bzw. Aluminium, wodurch sich das Biorit ICD von der "Spielzeugklasse" abhebt und eine solide und zuverlässige Basis sowohl für den Einsteiger als auch für den fortgeschrittenen Nutzer darstellt. Als weiteres sinnvolles Zubehör sind Objektive für 10x oder 40x Vergrößerung und auch andere Okulare erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
2640 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
20 x
Anzahl der Okulare
2
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.