Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401057/D 0401057/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y608701
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401057/D
EAN/GTIN:
     4011376713940
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0401057/D
Typ:
0401057/D
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Delrin
Kabel-Ø:
4.1 mm
Kabelgruppe:
RG 59 B/U
Anschluss:
Crimp
Verschlussart:
Bajonett
Impedanz:
75 Ω
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, BKL Electronic, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,36*
6 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.