Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0401057/D 0401057/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086141
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     Y608701
EAN/GTIN:
     4011376713940
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
3er Pack BKL Electronic 0401057/D 0401057/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75?

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Kabelgruppe: RG 59 B/U
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Typ: 0401057/D
Inhalt: 1 St.
Verschlussart: Bajonett
Bauform: Buchse, gerade
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Impedanz: 75 ?
Anschluss: Crimp
Kabel-Ø: 4.1 mm
Isolationsmaterial: Delrin
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 0401057/D
Hersteller-Nr.: 0401057/D
EAN: 4011376713940
Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm
Grundgehäuse: Zinklegierung
Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 4011376713940, BKL Electronic, 0401057/D, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,35*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,36*
Lager 1039
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.