Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.50mm 565m 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52395
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht

Lieferumfang:
1 kg Gebinde
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
000105000
Typ:
CU-DR SN
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.50 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Besonderheiten:
Unisoliert
DIN-Norm:
DIN 40500
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: 02050001646521, Kabeltronik, CU-DR SN, Lackdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 54,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,25*
€ 72,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 77,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
1 Stück enthält 565 Meter (ab € 0,11372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.