Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², (L) 565 m, Ø 0.5 mm, 000105000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², (L) 565 m, Ø 0.5 mm, 000105000
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², (L) 565 m, Ø 0.5 mm, 000105000
Artikel-Nr.:
     4502-90F970
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000105000
EAN/GTIN:
     4099891766290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,2mm² verzinnt
schaltdraht
schaltdraht verzinnt
Lieferung als Bund mit 565 Metern (= 1 kg), Kupferrunddraht, 000105000, Kabeltronik Die 000105000 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.5 mm
Länge:
565 m
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 565 Meter (ab € 0,06034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.