| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y52394 Herst.-Nr.: 100108000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 1 kg Gebinde Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 100108000 | Typ: | CU-DR AG | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.80 mm | Oberfläche: | Versilbert | Besonderheiten: | Unisoliert + Versilbert | DIN-Norm: | DIN 40500 | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 0,5mm, Kabeltronik, CU-DR AG, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,36* | € 110,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,67* | € 110,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,10* | € 114,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,98* | € 119,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 84,36* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|