Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², (L) 220 m, Ø 0.8 mm, 100108000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², (L) 220 m, Ø 0.8 mm, 100108000
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², (L) 220 m, Ø 0.8 mm, 100108000
Artikel-Nr.:
     4502-90F980
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100108000
EAN/GTIN:
     4099891766399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
Lieferung als Bund mit 220 Metern (= 1 kg), Kupferrunddraht, 100108000, Kabeltronik Die 100108000 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.8 mm
Länge:
220 m
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht kupfer, Draht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 113,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 113,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 119,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 71,96* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.