Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 38XR-A-D Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 999


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458691
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454705
EAN/GTIN:
     0095969495127
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter. Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts- und Frequenzmessung • Dämpfungsmessung Messung (dBm) • Temperaturmessung
• Stromschleifenmessung 4...20 mA
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Echteffektivwertmessung AC+DC (TRMS)
RS-232 Schnittstelle
Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen mit Krokoklemmen + Magne-Grip® Holster + Magnet-Riemen + Temperaturadapter + Temperaturfühler + Batterie + Ersatzsicherung + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
196 mm
Länge:
60 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
492 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 400 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 10 MHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.25 %
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, beha amprobe multimeter cat iii, multimeter, multimeter beha, 95969495127, Beha Amprobe, 38XR-A-D, dmm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,45*
€ 258,51*
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 258,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,94*
€ 262,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 238,24*
€ 266,69*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,15*
€ 271,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,13*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,18*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,22*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,41*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,73*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,18*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.