Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y415281 Herst.-Nr.: 2107742 EAN/GTIN: 0095969245944 |
| |
|
| | |
| Schlanker Ersatz-Tastkopf mit Fernauslösetaste. Durch die Fernauslösung kann der Blick auf die Messstelle gerichtet bleiben und erhöht so die Betriebssicherheit beim Messen. Features: Auslösetaste am Tastkopf Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Fluke 1650-Serie + Fluke 1652 + Fluke 1653 + Fluke 1654 + Fluke 1660-Serie + Fluke 1662 + | Typ: | TP165X | Passend für Marke: | Fluke | Passend für: | Fluke 1587 + Fluke 1577 + Fluke 1507 + Fluke 1503 + Fluke 1662 + Fluke 1663 + Fluke 1664 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Sonde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,03* | € 109,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,47* | € 109,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,25* | € 112,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,70* | € 114,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,49* | € 115,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|