Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel 4mmSich PVC 10A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik TP165X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messkabel 4mmSich PVC 10A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkabel 4mmSich PVC 10A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Artikel-Nr.:
     262-02725055
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2107742
EAN/GTIN:
     0095969245944
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Messkabel 4mmSich PVC 10A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik TP165X
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Ersatzteil:
ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
10 A A
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, fluke tastkopf, tastkopf, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 109,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,47*
€ 109,80*
€ 5,46*
ab € 102,25*
€ 112,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,70*
€ 114,68*
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 115,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLK-1662 DE
ab € 977,51*
Sonstiges
Fluke
FLK-1663 DE
ab € 1.336,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.