Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-1662 DE Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040426
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-1662 DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Fluke FLK-1662 DE Installationstester

Auslösestromtest für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI-Schalter)/Rampentest
FI-Schalter Auto Test und Rampentest
Pulsierender Test von gleichspannungsempfindlichen FI-Schaltern (G- und S-Typ);Remote-Tastkopf
Ein-/Ausschaltbarer Auto-Start für FI-Schalter-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung
Einzelnes Eingangsnetzkabel für hohe Ansprüche

Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester.
Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit, eine einfache Bedienung und vielseitige Funktionen, die Sie für tägliche Installationsprüfungen benötigen.

Messfunktion
Spannung und Frequenz
Polaritätsprüfer, erkennt unterbrochene N-Leiter
Isolationswiderstand
Durchgang und Widerstand
Messen Sie Motorwicklungen mit Durchgangsprüfung
Schleifen- und Netzimpedanz
Erdschlussstrom (PEFC/IK)
Voraussichtlicher Kurzschlussstrom (PSC/IK)
Auslösezeit des RCD
Auslösestrom des RCD (Rampentest)
Misst in einer einzigen Prüfung die Auslösezeit und den Auslösestrom für RCD-Typ A und AC
Variabler Prüfstrom für RCDs
Automatische Testsequenz für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
Drehfeldrichtungsanzeiger
Ein- und ausschaltbarer automatischer Start für RCD- und Schleifenimpedanzmessung
Selbsttest
Beleuchtete Anzeige
Uhrzeit und Datum (bei Verwendung mit optionaler FlukeView Software)

Gewicht: 1.3 kg
Kategorie: Installationstester
Anzeige-Art: digital (LCD)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: FLK-1662 DE
Messkategorie: CAT III 500 V + CAT IV 300 V
Messbereich (VDE): Spannung + Frequenz + Isolationswiderstand + Leitungsimpedanz + Schleifenimpedanz
Höhe: 125 mm
Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben
Länge (Tiefe): 100 mm
Breite: 250 mm
DIN-Norm: DIN IEC 60364
Produkt-Art: Installationstester
Besonderheiten: RCD/FI Test
Schutzart: IP40
Hersteller-Nr.: FLK-1662DE
EAN: 0095969766784
Isolationswiderstand bei 100 / 250 / 500 / 1.000 V

Lieferumfang: Robuste Netzmessleitung + 6 Batterien + Hartschalenkoffer + Zero-Adapter + Netzmessleitung + Messleitungssatz + Trageriemen + Remote Tastkopf + Benutzerhandbuch auf CD + Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: fi-tester, 95969766784, Fluke, FLK-1662 DE, 117-6672, BGV
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.004,79*
€ 1.096,89*
Frei Haus
ab € 973,67*
€ 1.096,89*
Frei Haus
ab € 1.009,94*
€ 1.096,91*
Frei Haus
ab € 980,25*
€ 1.100,37*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 1.337,01*
€ 1.432,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,79*
€ 1.705,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,62*
€ 1.690,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,42*
€ 1.639,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,05*
€ 1.607,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,01*
€ 1.591,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,02*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.