Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopfsatz, 1 kV, schwarz/rot, TP165X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastkopfsatz, 1 kV, schwarz/rot, TP165X
Tastkopfsatz, 1 kV, schwarz/rot, TP165X
Artikel-Nr.:
     4502-27K0133
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP165X
EAN/GTIN:
     0095969245944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Tastkopf, 2107742, FLUKE Tastkopf mit integrierter Prüftaste vereinfacht die Messung beim Zugang zu schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, fluke tastkopf, tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 109,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,47*
€ 109,80*
€ 5,46*
ab € 102,25*
€ 112,65*
€ 5,95*
ab € 104,70*
€ 114,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 115,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLK-1662 DE
ab € 977,51*
Sonstiges
Fluke
FLK-1663 DE
ab € 1.336,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.