Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe HD110C Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT IV 1000V Anzeige (Counts): 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y415141
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2670779
EAN/GTIN:
     0095969353250
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Robustes Multimeter für industrielle Anwendungen (CAT IV / 1000 V). Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung.

Das HD110C Hochfeste Digitalmultimeter ist ein wechselstromgekoppeltes 3-1/2 Stellen Effektivwert-Messgerät mit manueller Bereichswahl, das folgenden Größen misst: Spannung, Stromstärke, Widerstand, Durchgang und Diodenübergänge. Die Menüauswahl ermöglicht Datenhaltemodus und Wechsel- oder Gleichspannung sowie Stromstärke.
Features:
CAT IV 1000 V
Hohe Spannungen (1000 V AC und 1500 V DC)
Schutzart IP67
Lieferumfang:
Schutzholster mit integriertem 2 mm Sechskantschlüssel · Magne-Grip-Aufhänger · Batterie · Sicherheitsmessleitungen · 2 Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
59 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
642 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Frequenzbereich:
45 Hz - 2 kHz
Besonderheiten:
Wasserdicht (IP67)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Anzeige (Counts):
1999
Messbereich A/AC max.:
2 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
2 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1500 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digitalmultimeter beha cat iv, multimeter, multimeter beha, 95969353250, Beha Amprobe, HD110C, dmm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 228,99*
Frei Haus
ab € 194,72*
€ 229,00*
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 230,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,56*
€ 233,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,27*
€ 237,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,18*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,22*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,41*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,18*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.