Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-21 06019H100A Akku-Bohrschrauber 18V 2.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y352982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H100A
EAN/GTIN:
     4059952510590
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:
18 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 55 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 10 mm
Lieferumfang:
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21,2x Akku GBA 18V 2.0 Ah,L-Case,Ladegerät GAL 18V-20 Professional.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
198 mm
Typ:
GSR 18V-21
Gewicht:
1.350 kg
Max. Schrauben-Ø:
10 mm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Max. Bohr-Ø:
Holz 35 + Stahl 10 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Kapazität:
2.0 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Koffer + inkl. Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
13 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1800 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, GSR 18V-21, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 156,68*
€ 192,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 204,33*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 207,92*
€ 3,50*
ab € 179,35*
€ 216,51*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 264,95*
€ 316,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,12*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,25*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,13*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,63*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,15*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,30*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 168,85*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,45*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.