Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Professional GSR 18V-21 06019H100A Akku-Bohrschrauber 18 V 2.0 Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352316-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H100A
EAN/GTIN:
     4059952510590
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Professional GSR 18V-21.

18 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) 55 Nm
Schrauben-Ø (max.) 10 mm


Ausstattung:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen · Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection · Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): Holz 35 mm,Stahl 10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.): 55 Nm · Drehzahl-Bereich: 0 - 1800 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. 2. Akku,inkl. Koffer,inkl. Ladegerät · Gewicht: 1.350 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Kapazität (mAh, Ah): 2.0 Ah · Produkt-Art: Akku-Bohrschrauber · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm · Schrauben-Ø (max.): 10 mm · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Typ: GSR 18V-21 · Werkzeugaufnahme: 13 mm

Lieferumfang:
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21,2x Akku GBA 18V 2.0 Ah,L-Case,Ladegerät GAL 18V-20 Professional.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2.0 Ah
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
1c. Marke:
Bosch Professional
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1,5 - 13 mm
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. 2. Akku | inkl. Koffer | inkl. Ladegerät
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
13 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
Holz 35 mm | Stahl 10 mm
Drehmoment (max.) (Details):
55 Nm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1800 U/min
Typ:
GSR 18V-21
Schrauben-Ø (max.) (Details):
10 mm
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1.350 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, 4059952510590, Bosch Professional, 06019H100A, GSR 18V-21, Akkuschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 153,49*
€ 170,77*
€ 3,50*
ab € 172,57*
€ 193,21*
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 193,21*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 172,73*
€ 193,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,50*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,68*
Sonstiges
Basetech
814489
ab € 18,47*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 10,16*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 4,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.