Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 1003.000 Schaltschrank 300 x 300 x 210 Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y349122
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1003000
EAN/GTIN:
     4028177815063
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1003000
Typ:
AX 1003.000
Länge bzw. Tiefe:
210 mm
Material:
Stahl
Besonderheiten:
mit Montageplatte + mit Tür
Produkt-Art:
Schaltschrank
Weitere Suchbegriffe: Rittal, AX 1003000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 215,17*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 178,72*
€ 215,18*
Frei Haus
ab € 180,18*
€ 217,31*
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 223,78*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 209,48*
€ 250,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,30*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,11*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,48*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,85*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 134,95*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
4594000
ab € 41,81*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
8619700
ab € 27,56*
Zubehör
Rittal
8617100
ab € 28,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.