Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX 300x300x210 mm 1003.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11569010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1003000
EAN/GTIN:
     4028177815063
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank

Kompakt-Schaltschrank AX 300x300x210 mm 1003.000

AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x300x210 mm, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 215,17*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 178,72*
€ 215,18*
Frei Haus
ab € 180,18*
€ 217,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 223,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 209,48*
€ 250,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,30*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,11*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,48*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,85*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 134,95*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
4594000
ab € 41,81*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
8619700
ab € 27,56*
Zubehör
Rittal
8617100
ab € 28,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.