Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 6,5mm Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2460.650
Rittal SZ 2460.650
Artikel-Nr.:
     C513-2460650
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2460650
EAN/GTIN:
     4028177220331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung A, Zink-Druckguss, 6,5 mm Dreikant (CNOMO), L: 27 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
GTIN:
4028177220331
Herstellerartikelnummer:
2460650
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002460650
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2460650, SZ VERSCHLUSSEINSATZ 6,5 MM DREIKANT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2460650
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Griff, Griffsystem
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.