| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y299311 Herst.-Nr.: 7382 EAN/GTIN: 4016139043982 |
| |
|
| | |
| Features: Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 7382 | Typ: | 7382 | Material (Details): | Messing, vergoldet | Bauform: | Stecker, gerade | Kabelgruppe: | Aircom Plus + Ecoflex 10 | Anschluss: | Löten | Impedanz: | 50 Ω | Produkt-Art: | TNC-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SSB, Hochfrequenzstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,12* | € 16,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,96* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|