Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB 7382 7382 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB
SSB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078869
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     Y299311
EAN/GTIN:
     4016139043982
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
SSB 7382 7382 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Kabelgruppe: Aircom Plus + Ecoflex 10
Anschluss: Löten
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Typ: 7382
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7382
Material (Details): Messing, vergoldet
Hersteller-Nr.: 7382
EAN: 4016139043982
System: Elektret/Niere
Frequenzbereich: 100-16000 Hz
Impedanz: 1000 Ohm
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: 3-9 V Gleichstrom , extern überoptionales Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: Durchm. 13/19 mm x 450 mm
Gewicht: 190 g
Anschluss: offene Kabel

Weitere Suchbegriffe: 4016139043982, SSB, 7382, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 16,89*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,90*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 24,97*
€ 34,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.