Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Bürste 6100.105 Bürsten-Fläche, Breite: 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y242801
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
Flachpinsel
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten kann bei Verwendung dieser leitfähigen Bürste statische Aufladung an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden. Die Bürste besteht aus einem elektrostatisch volumenleitfähigen Kunststoffgriff und eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind, um die Top-Eigenschaften der jeweiligen Stoffe zu kombinieren.
Features:
Hybrid-Borstensystem
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
6100.105
Bürsten-Fläche, Breite:
25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>6</sup> - 10<sup>7 </sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Bürste
Weitere Suchbegriffe: borsten flachpinsel 1", flachpinsel, flachpinsel chinaborsten, Wolfgang Warmbier, esd schutz, epa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,86*
€ 14,08*
6 Tage
103
€ 3,79*
ab € 12,32*
€ 17,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 17,54*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 34,88*
€ 47,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.