Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Vibrations-Nackenkissen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y163582
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4697052
EAN/GTIN:
     4064161160979
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Massagegürtel
Nacken-Massagegerät
Wohlige Wärme und entspannende Reizstrom Massage
Wer schon mal mit langen Autofahrten oder Dauerarbeit am Rechner zu kämpfen hatte, kennt auch die damit einhergehenden quälenden Schmerzen im Nackenbereich. Das Sygonix Mini Nackenmassagegerät wirkt nicht nur an der Oberfläche, sondern entspannt die Muskulatur durch niederfrequente Schwingungen in der Tiefe. Therapeutischer Reizstrom und elektrische Wärmekompression verbessern die Blutzirkulation und lindern dadurch Verspannungen und helfen gegen Müdigkeit.

Wellness nach Wunsch
Die Temperatur lässt sich bis maximal 42°C einstellen und für individuelle Bedürfnisse stehen drei Heizoptionen, sechs Massagemodi und zehn Massagestufen zur Verfügung. Das 132 g leichte Massagegerät schmiegt sich dank seiner Silikonbrücke perfekt an den Hals und lässt sich sowohl per App als auch manuell steuern. Der ultraflache Akku ermöglicht Behandlungen von bis zu 150 Minuten Dauer und wird per USB-Kabel geladen, das im Lieferumfang enthalten ist.

Lindert Schmerzen
Einstellbare Betriebszeit & Temperatur – geht tief in die Muskeln, um Schmerzen zu lindern & Ihren Nacken zu schützen.

Lindert Ermüdung
Hilft bei Ermüdung – perfekt für Fahrer/-innen, die lange fahren.

6 Modi & 10 Stufen
3 Heizoptionen, 6 Massagemodi und 10 Massagestufen für verschiedene Nackenschutzbedürfnisse.

Praktisch & stilvoll
Einfach aufzuladen mit langer Akkulaufzeit; stilvolles und leichtes Design. Das perfekte Geschenk für Ihre Bekannten, Lieben und Familienmitglieder.
Features:
Steuerung über App
Hilft bei Müdigkeit
Verbessert die Blutzirkulation
Entspannt Muskeln und Geist
Lindert Schmerzen
Lieferumfang:
Nackenmassagegerät
USB-Ladekabel
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
14 cm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
15 cm
Breite:
4.7 cm
Gewicht:
132 g
Temperaturbereich:
42 °C (max)
Schaltstufen:
10
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über USB
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Mit Massagefunktion
Max. Temperatur:
42 °C
Produkt-Art:
Vibrations-Nackenkissen
Weitere Suchbegriffe: Nackenmassagegerät, Nackenmassagegürtel, Cervikalring, Kopfhörnchen, Nackenhörnchen, Reisekissen Hörnchen, kopfhörnchen, Sygonix, Massagegeräte, Massage, Massage Therapie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 41,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,79*
€ 42,61*
€ 3,50*
ab € 46,15*
€ 61,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.