Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger BU 2244 S Ni / GE Einbaubuchse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y154872
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     BU 2244 S Ni / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Einbaubuchse mit Schraubanschluss.
Features:
Inhalt: 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU 2244 S Ni / GE
Typ:
BU 2244 S Ni / GE
Nennstrom:
32 A
Isolationsmaterial:
PA 6.6
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Weiß
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Einbaubuchse
Weitere Suchbegriffe: schützinger laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder weiß, Schützinger, laborstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,77*
20
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,87*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,71*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.