Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER BU 2244 S NI / GE BANANENBUCHSE, 32A, GELB, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224593
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     BU 2244 S NI / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schützinger laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder weiß, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, BU 2244 S NI / GE, 3224593, 322-4593
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 6,90*
    ab € 1,49*
    € 2,06*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,42*
    € 2,29*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,67*
    € 2,76*
    1 Tag
    6
    1
    Frei Haus
    ab € 2,36*
    € 3,80*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 4,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 14,22*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 15,96*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 11,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.